SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM 1207 Ex, 1-ph oder DC-Eingang, DC 24 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33334SC003AX0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156529
Sonepar Artikelnummer
121396003
Hersteller Artikelnummer
6EP33334SC003AX0
Hersteller Typ
6EP3333-4SC00-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33334SC003AX0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 240 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
175 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: AC/DC 120 - 240 V
- Ausgang: DC 24 V/5 A
- UDI-Diagnoseschnittstelle
- Breite: 70 mm
- Montage: DIN-Hutschiene oder über Schrauben bei der Wandmontage
- Zertifizierungen: UL, ATEX, GL
- Platzsparendes Design im Verbund mit der Micro-SPS
- Weitbereichseingang für problemlosen Anschluss an 1-phasige Netze im Industrie- und Wohnbereich
- Universeller Einsatz dank umfangreicher Zertifizierungen
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Branche und Anforderung
Simatic S7-1200 Powermodul PM 1207 EX 24V/5A
Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1207 bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung für CPUs, Signalmodule und angeschlossene Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


