Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM 1507 Ex, 1-phasig DC 24 V/8 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM 1507 Ex, 1-phasig DC 24 V/8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13334BA008AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515156550

Sonepar Artikelnummer

121379535

Hersteller Artikelnummer

6EP13334BA008AA0

Hersteller Typ

6EP1333-4BA00-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13334BA008AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

192 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

75 mm

Einbauhöhe:

205 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

75 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.740 kg

    Simatic PM 1507 EX 24 V/8 A

    Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/8 A
    • Mit Ex-Zulassung
    • Einphasige Laststromversorgung
    • Automatische Bereichsumschaltung der Eingangsspannung

    Kundenvorteile:

    • Optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst.
    • Versorgt S7-1500-Systemkomponenten zuverlässig.
    • Geeignet für verschiedene Branchen und Anforderungen.
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie