Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13321SH71

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515152446

Sonepar Artikelnummer

120240767

Hersteller Artikelnummer

6EP13321SH71

Hersteller Typ

6EP1332-1SH71

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13321SH71

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

60 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

140 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.300 kg

    Simatic S7-1200 Power Modul PM1207

    Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1207 bietet eine kompakte und zuverlässige Energieversorgung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/2,5 A
    • Breite: 70 mm
    • Automatische Bereichsumschaltung für 1-phasige Netze
    • Montage auf DIN-Hutschiene oder über Schrauben
    • Umfangreiche Zertifizierungen: UL, ATEX, GL

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design im Verbund mit der Micro-SPS
    • Einfache Integration in Industrie- und Wohnbereiche
    • Universeller Einsatz in verschiedenen Branchen
    • Zuverlässige Stromversorgung für CPUs und Signalmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie