Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13324BA007AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618045906

Sonepar Artikelnummer

121122604

Hersteller Artikelnummer

6AG13324BA007AA0

Hersteller Typ

6AG1332-4BA00-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13324BA007AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

72 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

205 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.450 kg

    SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A

    Die SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A bietet eine zuverlässige Stromversorgung für Automatisierungsaufgaben in extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Modell: 6EP1332-4BA00
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Eingang: AC 120/230V
    • Ausgang: DC 24V/3A
    • Besonderheit: Conformal Coating

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich extremen Temperaturen und Schadgasen.
    • Erhöhte Sicherheit für Automatisierungsaufgaben in fertigungsnahen Anwendungen.
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch hohe Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie