Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/8 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13334BA007AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618047504

Sonepar Artikelnummer

121122608

Hersteller Artikelnummer

6AG13334BA007AA0

Hersteller Typ

6AG1333-4BA00-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13334BA007AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

192 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

75 mm

Einbauhöhe:

205 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

75 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.792 kg

    SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/8A

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Modell: SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/8A
    • Basierend auf: 6EP1333-4BA00
    • Conformal Coating
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Eingang: AC 120/230V
    • Ausgang: DC 24V/8A

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen.
    • Widerstandsfähigkeit gegenüber Schadgasen und Betauung.
    • Schutz vor Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
    • Zusätzliche Investitionssicherheit für Ihre Automatisierungsaufgaben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie