SIEMENS - Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD50320QE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572024
Sonepar Artikelnummer
120952575
Hersteller Artikelnummer
3KD50320QE100
Hersteller Typ
3KD5032-0QE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD50320QE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
260 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
167 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.497 kg
- Baugröße: 4
- 3-polig
- Frontantrieb links
- Farbe: Grau
- Schlussanbindung: Flachanschluss
- Modelle: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Ausschluss von Stromkreisen.
- Einfache Installation und Bedienung dank des Direktantriebs.
- Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
- Flexibilität durch verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen.
Lasttrennschalter 1000A
Der Lasttrennschalter 1000A ist ein komplettes Gerät mit Direktantrieb, das für den sicheren Ausschluss von Stromkreisen sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


