SIEMENS - Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 4-polig Frontantrieb links Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD50420QE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572321
Sonepar Artikelnummer
120951325
Hersteller Artikelnummer
3KD50420QE100
Hersteller Typ
3KD5042-0QE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD50420QE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
320 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
167 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
9.245 kg
- Baugröße: 4
- Anzahl der Pole: 4
- Frontantrieb: links
- Farbe: grau
- Flachanschluss: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Hohe Zuverlässigkeit durch robustes Design.
- Einfache Montage dank Flachanschluss.
- Ermöglicht eine sichere Trennung von elektrischen Lasten.
- Optimierte Bedienbarkeit durch durchdachte Frontantriebslösung.
Lasttrennschalter 1000A
Der Lasttrennschalter 1000A ist ein komplettes Gerät mit direktanschluss für eine zuverlässige Trennung von Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


