SIEMENS - Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 4-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD50440QE400
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572567
Sonepar Artikelnummer
120950957
Hersteller Artikelnummer
3KD50440QE400
Hersteller Typ
3KD5044-0QE40-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD50440QE400
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
331 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
112 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
9.188 kg
- Stromstärke: 1000A
- Baugröße: 4
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Seitenantrieb rechts
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Einfache Handhabung durch den Seitenantrieb.
- Sichere und zuverlässige Trennung von elektrischen Anlagen.
- Hohe Leistungskapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Kompakte Baugröße, die eine flexible Installation ermöglicht.
Lasttrennschalter 1000A
Der Lasttrennschalter 1000A ist ein leistungsstarker, 4-poliger Schalter mit Seitenantrieb, der für sichere Trennungen in elektrischen Anlagen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


