SIEMENS - Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 5, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD50600RE200
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869516585
Sonepar Artikelnummer
120591844
Hersteller Artikelnummer
3KD50600RE200
Hersteller Typ
3KD5060-0RE20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD50600RE200
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
652 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
153 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
29.300 kg
- Hauptschalter mit 1000A Nennstrom
- Baugruppe 5
- 6-polig
- DC Frontantrieb mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Modelle: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sichere Trennung von Stromkreisen für Betriebssicherheit
- Kompakte Baugröße für einfachen Einbau
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch Flachanschluss
- Effiziente Bedienung durch mittigen Frontantrieb
Lasttrennschalter 1000A
Der Lasttrennschalter 1000A dient zur sicheren Trennung von elektrischen Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


