SIEMENS - Lasttrennschalter 100A, Baugr. 1, 3-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD30342ME400
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572239
Sonepar Artikelnummer
120951282
Hersteller Artikelnummer
3KD30342ME400
Hersteller Typ
3KD3034-2ME40-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD30342ME400
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
103.3 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.853 kg
- Baugröße 1
- 3-polig
- Seitenantrieb rechts
- Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme DPMD_ACJ215_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACJ216_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACK231_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Einfacher und sicherer Betrieb durch mechanische Trennung.
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis in Schaltschränken.
- Flexibilität durch verschiedene Rahmenklemmen-Optionen.
Lasttrennschalter 100A
Der Lasttrennschalter 100A dient zum sicheren Trennen und Schalten in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


