SIEMENS - Lasttrennschalter 100A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb links Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD30420NE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869472225
Sonepar Artikelnummer
120587889
Hersteller Artikelnummer
3KD30420NE100
Hersteller Typ
3KD3042-0NE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD30420NE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
148 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
97 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.307 kg
- Stromstärke: 100A
- Baugröße: 2
- Anschlussart: Flachanschluss
- Polanzahl: 4-polig
- Phasentrennwände: Inklusive
- Farbe: Grau
- Einfacher und sicherer Einsatz in verschiedenen elektrischen Anwendungen.
- Optimale Platzierung durch den Frontantrieb auf der linken Seite.
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Phasentrennwände.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Geräts.
Lasttrennschalter 100A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb links
Der Lasttrennschalter 100A ist ein komplettes Gerät mit Direktantrieb, das für eine zuverlässige Trennung in elektrischen Installationen sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


