SIEMENS - Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD32600NE200
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869515113
Sonepar Artikelnummer
120592686
Hersteller Artikelnummer
3KD32600NE200
Hersteller Typ
3KD3260-0NE20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD32600NE200
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
202 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
68 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
1.810 kg
- Stromstärke: 125A
- Typ: Baugr. 2
- Anzahl der Pole: 6-polig
- Betreibsart: Frontantrieb mittig
- Handhabung: Grundgerät ohne Handgriff
- Anschlussart: Flachanschluss
- Inkl.: Phasentrennwänden
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Verbesserte Sicherheit durch effektive Trennung von Stromkreisen.
- Einfache Installation und Wartung durch zentralen Frontantrieb.
- Optimale Flexibilität in der Anordnung dank 6-poligem Design.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen durch universelles Flachanschlusssystem.
Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 6-polig DC Frontantrieb mittig
Dieser Lasttrennschalter dient der sicheren Trennung von elektrischen Anlagen und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


