SIEMENS - Lasttrennschalter 16A, Baugr. 01, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD01322KG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586489
Sonepar Artikelnummer
120950808
Hersteller Artikelnummer
3KD01322KG203
Hersteller Typ
3KD0132-2KG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD01322KG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
63 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
92 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.355 kg
- Baugröße: 01
- Polanzahl: 3-polig
- Antrieb: Frontantrieb mittig
- Gerätetyp: Komplettgerät mit Direktantrieb
- Farbe: grau
- Rahmenklemme: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Einfacher Zugang und Bedienung durch Frontantrieb mittig.
- Verbesserte Sicherheit durch effektive Lasttrennung.
- Robuste Bauweise, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
- Kompatibilität mit mehreren Rahmenklemmen für flexible Einsatzmöglichkeiten.
Lasttrennschalter 16A
Der Lasttrennschalter 16A ist ein hochwertiges Mittel zur sicheren Trennung von Lasten in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


