SIEMENS - Lasttrennschalter 16A, Baugr. 01, 4-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD01432KG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586632
Sonepar Artikelnummer
120950169
Hersteller Artikelnummer
3KD01432KG203
Hersteller Typ
3KD0143-2KG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD01432KG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
83 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
92 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.439 kg
- Stromstärke: 16A
- Polzahl: 4-polig
- Antrieb: Frontantrieb mittig
- Gerätetyp: Komplettgerät mit Direktantrieb
- Rahmenklemmennummern: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sichere und zuverlässige Trennung von Stromkreisen.
- Einfache Installation und Bedienung durch Frontantrieb.
- Optimal für den Einsatz in industriellen Anwendungen.
Lasttrennschalter 16A, Baugr. 01, 4-polig
Der Lasttrennschalter 16A dient zur sicheren Trennung von elektrischen Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


