SIEMENS - Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD16602ME200
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869514161
Sonepar Artikelnummer
120591847
Hersteller Artikelnummer
3KD16602ME200
Hersteller Typ
3KD1660-2ME20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD16602ME200
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
148 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
68 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.328 kg
- 16A Nennstrom
- Baugröße 1
- 6-polig
- DC Frontantrieb mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme DPMD_ACJ215_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACJ216_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACK231_001_000_3KC
- Rahmenklemme DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Stromkreisen.
- Einfache Installation dank standardisiertem Design.
- Hohe Belastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
- Kompakte Bauweise spart Platz in der Anwendung.
Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff
Der Lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung von Stromkreisen in DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


