SIEMENS - Lasttrennschalter 2000A, Baugr. 5, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD56300RE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572093
Sonepar Artikelnummer
120950310
Hersteller Artikelnummer
3KD56300RE100
Hersteller Typ
3KD5630-0RE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD56300RE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
2000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
2000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
55 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
1000 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
382 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
153 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.060 kg
- Typ: Baugr. 5
- Polanzahl: 3-polig
- Antrieb: Frontantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Anschluss: Flachanschluss
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Hohe Zuverlässigkeit in der Anwendung.
- Einfacher Einbau durch klar definierte Anschlüsse.
- Optimale Sicherheit durch zuverlässige Trennung.
Lasttrennschalter 2000A
Der Lasttrennschalter 2000A dient zur sicheren Trennung von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


