SIEMENS - Lasttrennschalter 2000A, Baugr. 5, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD56400RE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572390
Sonepar Artikelnummer
120951947
Hersteller Artikelnummer
3KD56400RE100
Hersteller Typ
3KD5640-0RE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD56400RE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
2000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
2000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
55 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
1000 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
472 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
153 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
21.380 kg
- Modell: Lasttrennschalter 2000A, Baugr. 5
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Frontantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Typenbezeichnung: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Trennung elektrischer Lasten.
- Entwickelt für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hochwertige Konstruktion für maximale Langlebigkeit.
- Optimierte Ergonomie durch Frontantrieb.
Lasttrennschalter 2000A, Baugr. 5, 4-polig Frontantrieb links
Der Lasttrennschalter 2000A ist ein robustes Schaltgerät, das für die sichere Trennung von elektrischen Lasten ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


