SIEMENS - Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD38320NE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572000
Sonepar Artikelnummer
120950309
Hersteller Artikelnummer
3KD38320NE100
Hersteller Typ
3KD3832-0NE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD38320NE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
121 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
97 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.052 kg
- Nennstrom: 250A
- Gerätekategorie: Baugr. 2
- Polzahl: 3-polig
- Antrieb: Frontantrieb links
- Farbe: grau
- Anschluss: Flachanschluss
- Inklusive: Phasentrennwänden
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sorgt für eine zuverlässige Trennung der Stromversorgung.
- Bietet einen einfachen und sicheren Zugang zu den elektrischen Verbindungen.
- Erhöht die Sicherheit in industriellen Anwendungen.
- Ermöglicht eine flexible Installation durch den Flachanschluss.
Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links
Der Lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung der Stromversorgung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


