SIEMENS - Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD38300NE200
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572123
Sonepar Artikelnummer
120950308
Hersteller Artikelnummer
3KD38300NE200
Hersteller Typ
3KD3830-0NE20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD38300NE200
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
121 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
68 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.013 kg
- Stromstärke: 250A
- Baugröße: 2
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Frontantrieb: mittig
- Ausführung: ohne Handgriff
- Anschluss: Flachanschluss
- Inklusive: Phasentrennwänden
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Lasttrennung.
- Einfacher Anschluss dank des Flachanschluss-Designs.
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Referenzmodelle.
- Robuste Konstruktion für langfristige Leistung.
Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden
Der Lasttrennschalter ist speziell für die zuverlässige Trennung von elektrischen Lasten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


