SIEMENS - Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD38340NE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572185
Sonepar Artikelnummer
120951766
Hersteller Artikelnummer
3KD38340NE100
Hersteller Typ
3KD3834-0NE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD38340NE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
130.3 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.110 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 250A
- Baugröße: 2
- Seitenantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Inklusive Phasentrennwänden
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Trennung von Stromkreisen.
- Platzsparendes Design dank seitlichem Antrieb.
- Verbesserte Ergonomie durch die Abwesenheit eines Handgriffs.
- Einfache Installation durch Flachanschluss.
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Referenzoptionen.
Lasttrennschalter 250A, Baugr. 2, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerã¤t ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden
Der Lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung von Stromkreisen mit einer Nennstromstärke von 250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


