SIEMENS - Lasttrennschalter 32A, Baugr. 01, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD02402KG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586823
Sonepar Artikelnummer
120951306
Hersteller Artikelnummer
3KD02402KG203
Hersteller Typ
3KD0240-2KG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD02402KG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
83 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
73 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.426 kg
- Stromstärke: 32A
- Baugröße: 01
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Betätigung: Frontantrieb mittig
- Gerätetyp: Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Abschaltung der elektrischen Stromversorgung.
- Vereinfachte Bedienung durch Frontantrieb.
- Kompakte Bauform für flexible Installationen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
Lasttrennschalter 32A, Baugr. 01, 4-polig
Der Lasttrennschalter 32A ermöglicht eine sichere Trennung von elektrischen Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


