Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD30541TK51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550336

Sonepar Artikelnummer

120587909

Hersteller Artikelnummer

3LD30541TK51

Hersteller Typ

3LD3054-1TK51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD30541TK51

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.259 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.

    Technische Details:

    • Hauptschalter 3-polig
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5kW
    • Frontbefestigung Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm
    • Drehantrieb schwarz 66 x 66 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Modularer Aufbau und schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Verfügbarkeit auch für Gleichstromanwendungen bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Schnelle und einfache Montage
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Umgebungen
    • Flexibilität durch unterschiedliche Montagevarianten
    • Hohe Zuverlässigkeit bei der Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, sowie in Steuer- und Schaltschränken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie