Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD30480TK51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550138

Sonepar Artikelnummer

120595068

Hersteller Artikelnummer

3LD30480TK51

Hersteller Typ

3LD3048-0TK51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD30480TK51

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.344 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, insbesondere für kleine Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 16 A
    • 3-polig
    • Bemessungsbetriebsleistung: AC-23 A bei 400V, 7,5kW
    • Bodenbefestigung: Basisschalter mit Türekupplung
    • Drehantrieb: schwarz, 66 x 66 mm
    • Anwendungen: Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, Schaltschränke
    • Modularer Aufbau
    • Netztrennung: 16 A bis 63 A
    • Internationale Approbationen
    • Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
    • Durchgängige Sicherheit für unterschiedliche elektrische Baugrößen
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie