Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD30300TL11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869549996

Sonepar Artikelnummer

120595054

Hersteller Artikelnummer

3LD30300TL11

Hersteller Typ

3LD3030-0TL11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD30300TL11

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.188 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Hauptschalter 3-polig + N mit einer Bemessungsbetriebsleistung von 7,5 kW bei 400V für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.

    Technische Details:

    • Iu 16 A Hauptschalter
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5kW
    • Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
    • Ideal für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen und Betonmischer
    • Einfach zu handhabender Drehantrieb, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungsantrieb
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie