Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD30540TL53

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550329

Sonepar Artikelnummer

120595087

Hersteller Artikelnummer

3LD30540TL53

Hersteller Typ

3LD3054-0TL53

Hersteller Artikel Nr.:

3LD30540TL53

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.275 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der SENTRON 3LD3 Hauptschalter bietet sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie Drehstrommotoren und kleinen Maschinen.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW
    • Hauptschalter: 3-polig + N
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Abschließbarkeit des Drehantriebes für optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung: 22,5 mm
    • Rot/gelber Drehantrieb: 66 x 66 mm
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Montage
    • Vielseitige Verwendung dank internationaler Approbationen
    • Verfügbar in einer Vielzahl von Varianten für unterschiedliche Montagesituationen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie