Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31480TK53

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550589

Sonepar Artikelnummer

120595112

Hersteller Artikelnummer

3LD31480TK53

Hersteller Typ

3LD3148-0TK53

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31480TK53

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.349 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3-polig 3LD3 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und kleinen Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 25 A
    • BEMESSUNGSBETRIEBSLEISTUNG: Bei AC-23 A bei 400V 9,0kW
    • Bodenbefestigung: Basisschalter mit Türkupplung
    • Zentrallochbefestigung: 22,5mm
    • Drehantrieb: rot/gelb 66 x 66 mm
    • Modularer Aufbau: schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Netztrennung: optimal von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Vielseitige Anwendbarkeit: dank internationaler Approbationen
    • Varianten: erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Einfache Handhabung und Montage
    • Geeignet für verschiedene Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen, und mehr
    • Flexibilität durch Varianten für Gleichstromanwendungen (3LD2)
    • Kompakte Baugröße für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie