Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31501TK13

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550701

Sonepar Artikelnummer

120595124

Hersteller Artikelnummer

3LD31501TK13

Hersteller Typ

3LD3150-1TK13

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31501TK13

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.219 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 dient für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, insbesondere für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Bohrmaschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 25 A
    • Hauptschalter: 3-polig
    • Bemessungsbetriebsleistung: 9,0 kW bei AC-23 A bei 400V
    • Befestigung: Frontbefestigung, Basisschalter mit Zentrallochbefestigung (22,5 mm)
    • Knebelantrieb: rot/gelb, 48x48 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Modularer Aufbau: Schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Optimale Netztrennung: Von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Vielseitig einsetzbar: Dank internationaler Approbationen
    • Verfügbare Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Gleichstromvarianten: Bei 3LD2 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Einfache und schnelle Installation ermöglicht eine effiziente Nutzung
    • Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen
    • Hohe Flexibilität durch diverse Montageoptionen
    • Verlässlichkeit und Sicherheit in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie