Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31101TL05

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550404

Sonepar Artikelnummer

120595094

Hersteller Artikelnummer

3LD31101TL05

Hersteller Typ

3LD3110-1TL05

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31101TL05

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.202 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3-polig + N mit einer Bemessungsbetriebsleistung von 9,0 kW bietet sicheres Abschalten von Lasten in vielfältigen Anwendungen, insbesondere für kleine Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 25 A
    • Bemessungsbetriebsleistung: 9,0 kW bei AC-23 A bei 400V
    • Modularer Aufbau: einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Netztrennung: optimal von 16 A bis 63 A
    • Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Verfügbarkeit: auch für Gleichstromanwendungen (3LD2)

    Kunden Nutzen:

    • Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
    • Vielseitiger Einsatz durch internationale Approbationen
    • Hohe Flexibilität durch eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie