Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31480TL51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550596

Sonepar Artikelnummer

120595113

Hersteller Artikelnummer

3LD31480TL51

Hersteller Typ

3LD3148-0TL51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31480TL51

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.384 kg

    Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

    Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3 sorgt für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,0kW
    • Bodenbefestigung mit Tuerkupplung
    • Zentrallochbefestigung: 22,5mm
    • Drehantrieb schwarz: 66 x 66 mm
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Optmale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anwendungen für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Maschinen wie Sägen und Pumpen.
    • Schnelle, einfache Installation dank modularer Bauweise.
    • Internationale Approbationen ermöglichen globalen Einsatz.
    • Vielfältige Varianten für unterschiedliche Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie