Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31501TL11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550718

Sonepar Artikelnummer

120595125

Hersteller Artikelnummer

3LD31501TL11

Hersteller Typ

3LD3150-1TL11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31501TL11

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.260 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen geeignet, insbesondere für kleine Maschinen wie Sägen und Pumpen.

    Technische Details:

    • Iu: 25 A
    • 3-polig + N
    • Bemessungsbetriebsleistung: AC-23 A bei 400V 9,0 kW
    • Frontbefestigung
    • Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5 mm
    • Knebelantrieb schwarz 48x48 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen (3LD2)

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung von Lasten schützt Benutzer und Systeme.
    • Einfacher und schneller Einbau spart Zeit und Aufwand.
    • Flexibilität durch viele Montageoptionen (Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene).
    • Hohe Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen in der Industrie.
    • Durchgängige Sicherheit sorgt für einen reibungslosen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie