Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD31541TL53

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550800

Sonepar Artikelnummer

120595134

Hersteller Artikelnummer

3LD31541TL53

Hersteller Typ

3LD3154-1TL53

Hersteller Artikel Nr.:

3LD31541TL53

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.295 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 bietet sichere Abschaltung von Lasten in vielen Anwendungen, insbesondere für kleine Maschinen.

    Technische Details:

    • Hauptschalter 3-polig + N
    • Bemessungsbetriebsleistung: 9,0 kW bei AC-23 A und 400V
    • Frontbefestigung mit Basisschalter
    • Knebelantrieb rot/gelb (66x66 mm) mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
    • Erhältlich in verschiedenen Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar (3LD2)

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Montage
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Maschinen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Flexibilität durch eine mechanische Baugröße für mehrere elektrische Baugrößen
    • Abschließbarkeit des Drehantriebes für zusätzliche Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie