Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD32301TK11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550893

Sonepar Artikelnummer

120595143

Hersteller Artikelnummer

3LD32301TK11

Hersteller Typ

3LD3230-1TK11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD32301TK11

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.175 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen ausgelegt.

    Technische Details:

    • Iu: 32 A
    • Hauptschalter: 3-polig
    • Bemessungsbetriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A und 400V
    • Modularer Aufbau: Schnelle Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
    • Optimale Netztrennung: 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Internationale Approbationen: Vielseitig einsetzbar
    • Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb: Wahlmöglichkeiten vorhanden
    • Gleichstromanwendungen: Varianten verfügbar bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheitsfunktionen.
    • Einfache Handhabung dank schneller Montage und modularer Struktur.
    • Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Maschinen und Anlagen.
    • Optimale Netzttrennung erhöht die Sicherheit und Effizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie