Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD32400TK11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550930

Sonepar Artikelnummer

120595147

Hersteller Artikelnummer

3LD32400TK11

Hersteller Typ

3LD3240-0TK11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD32400TK11

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.330 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter SENTRON 3LD3 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, insbesondere für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
    • Iu: 32 A
    • 3-polig
    • Bodenbefestigung mit Zentrallochbefestigung: 22,5 mm
    • Knebelantrieb schwarz, 48x48 mm
    • Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • International anerkannt mit vielseitigen Befestigungsvarianten
    • Varianten verfügbar für Gleichstromanwendungen (3LD2)

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfache Montage und Anpassungsfähigkeit durch modularen Aufbau.
    • Zuverlässige Abschaltung schützt Maschinen und Anlagen.
    • Vielfältige Varianten ermöglichen Anpassung an spezifische Installationserfordernisse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie