Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD32480TK51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551012

Sonepar Artikelnummer

120595155

Hersteller Artikelnummer

3LD32480TK51

Hersteller Typ

3LD3248-0TK51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD32480TK51

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.349 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3-polig mit einer Nennbetriebsleistung von 11,5 kW bei 400V dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.

    Technische Details:

    • Nominalstrom: Iu 32 A
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A: 11,5 kW bei 400V
    • Bodenbefestigung
    • Basisschalter mit Türkupplung
    • Zentrallochbefestigung: 22,5 mm
    • Drehantrieb: schwarz, 66 x 66 mm
    • Modularer Aufbau
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Internationale Approbationen
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Varianten für unterschiedliche Montagearten.
    • Einfache und schnelle Montage von Hilfsschaltern.
    • Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme.
    • Verfügbarkeit von Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie