Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD32300TL13

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869550886

Sonepar Artikelnummer

120595142

Hersteller Artikelnummer

3LD32300TL13

Hersteller Typ

3LD3230-0TL13

Hersteller Artikel Nr.:

3LD32300TL13

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.187 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der SENTRON 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Anlagen wie Klima- und Lüftungsanlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
    • Iu: 32 A
    • 3-polig + N
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau verfügbar
    • Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb optional
    • Varianten für Gleichstromanwendungen (bei 3LD2)

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Schnelle und einfache Montage
    • Vielfältige Varianten für unterschiedliche Anwendungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Besonders geeignet für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen und Fräsen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie