Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD32480TL53

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551043

Sonepar Artikelnummer

120595158

Hersteller Artikelnummer

3LD32480TL53

Hersteller Typ

3LD3248-0TL53

Hersteller Artikel Nr.:

3LD32480TL53

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.386 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 dient für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, insbesondere bei kleinen Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 32 A
    • 3-polig + N
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
    • Bodenbefestigung Basisschalter mit Tuerkupplung
    • Zentrallochbefestigung: 22,5 mm
    • Drehantrieb: rot/gelb
    • Maße: 66 x 66 mm
    • Vielseitige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Der Drehantrieb kann abgeschlossen werden für optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Ein mechanisches Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Einfache Montage dank modulares Design
    • Verfügbar in vielfältigen Varianten und Befestigungsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie