Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD33401TK13

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551418

Sonepar Artikelnummer

120595196

Hersteller Artikelnummer

3LD33401TK13

Hersteller Typ

3LD3340-1TK13

Hersteller Artikel Nr.:

3LD33401TK13

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.345 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter SENTRON 3LD3 sorgt für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, wie z.B. für Drehstrommotoren und Steuer- oder Schaltschränke.

    Technische Details:

    • Iu: 40 A
    • 3-polig
    • Bewertungsbetriebsleistung: bei AC-23 A bei 400V 18,5 kW
    • Bodenbefestigung: Basisschalter mit Türkupplung
    • Zentrallochbefestigung: 22,5 mm
    • Knebelantrieb: rot/gelb 48x48 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Modularer Aufbau: schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Optimale Netztrennung: von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Vielseitig einsetzbar: dank internationaler Approbationen
    • Mechanische Baugröße: für fünf elektrische Baugrößen
    • Varianten: erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb: Optionen verfügbar
    • Varianten: für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung von Lasten schützt Anwender und Systeme.
    • Modularer Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen.
    • Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Kosten.
    • Vielseitige Verwendung in verschiedenen Maschinen und Anlagen.
    • Internationale Approbationen garantieren globale Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie