Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD33481TK53

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551494

Sonepar Artikelnummer

120595203

Hersteller Artikelnummer

3LD33481TK53

Hersteller Typ

3LD3348-1TK53

Hersteller Artikel Nr.:

3LD33481TK53

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.367 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Hauptschalter 3-polig für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 18,5 kW
    • Bodenbefestigung Basisschalter mit Tuerkupplung
    • Zentrallochbefestigung 22,5 mm
    • Drehantrieb rot/gelb 66 x 66 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
    • Vielfältige Varianten für unterschiedliche Befestigungsarten
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Einfache Montage für verschiedene Anwendungen
    • Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Geeignet für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, sowie kleine Maschinen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie