Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 40 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD33100TL05

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551265

Sonepar Artikelnummer

120595180

Hersteller Artikelnummer

3LD33100TL05

Hersteller Typ

3LD3310-0TL05

Hersteller Artikel Nr.:

3LD33100TL05

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.184 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3-polig + N von SENTRON 3LD3 bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.

    Technische Details:

    • Iu 40 A
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 18,5 kW
    • Modularer Aufbau
    • Schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Netztrennung von 16 A bis 63 A
    • Internationale Approbationen
    • Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb verfügbar
    • Optionale Gleichstromanwendungen bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung von Lasten, die Benutzer und Systeme schützt
    • Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch modulare Bauweise
    • Optimale Benutzerfreundlichkeit dank einfacher Montage
    • Vielseitige Einsetzbarkeit durch internationale Genehmigungen
    • Vielfältige Optionen zur Anpassung an individuelle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie