Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD34300TK11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551722

Sonepar Artikelnummer

120595226

Hersteller Artikelnummer

3LD34300TK11

Hersteller Typ

3LD3430-0TK11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD34300TK11

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.153 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3-polig mit einer Bemessungsbetriebsleistung von bis zu 22,0 kW bei 400V ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen konzipiert.

    Technische Details:

    • Iu: 63 A
    • Bemessungsbetriebsleistung: 22,0 kW bei AC-23 A bei 400V
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Netztrennung: Optimal von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Vielseitigkeit: International approbiert für verschiedene Anwendungen
    • Baugrößen: Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau in Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Vielfältige Varianten wählbar, einschließlich Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
    • Verfügbar in Varianten für Gleichstromanwendungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme, insbesondere für kleine Maschinen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie