Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD34500TK11

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869551968

Sonepar Artikelnummer

120595250

Hersteller Artikelnummer

3LD34500TK11

Hersteller Typ

3LD3450-0TK11

Hersteller Artikel Nr.:

3LD34500TK11

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.206 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, ideal für kleine Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 63 A
    • 3-polig
    • Bemessungsbetriebsleistung: 22,0 kW bei AC-23 A und 400V
    • Frontbefestigung: Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm
    • Knebelantrieb: schwarz, 48x48 mm
    • Modularer Aufbau: Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Netztrennung: Optimal von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Vielseitig einsetzbar: Dank internationaler Approbationen
    • Mechanische Baugröße: Eine Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Varianten: Für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau mit verschiedenen Antriebsoptionen
    • 3LD2: Verfügbar auch für Gleichstromanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
    • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Motoren und Ventilatoren.
    • Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Kosten.
    • Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen.
    • Erhöhte Sicherheit durch die Abschließbarkeit des Drehantriebs.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie