Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig + N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lasttrennschalter 3LD3, Iu 63 A Hauptschalter 3-polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD34541TL51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552101

Sonepar Artikelnummer

120595264

Hersteller Artikelnummer

3LD34541TL51

Hersteller Typ

3LD3454-1TL51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD34541TL51

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.290 kg

    Lasttrennschalter 3LD3

    Der Hauptschalter 3LD3 ist ein sicherer Schalter für das Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendung Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Maschinen.

    Technische Details:

    • Iu: 63 A
    • Hauptschalter: 3-polig + N
    • Bemessungsbetriebsleistung: bei AC-23 A bei 400V 22,0 kW
    • Basisschalter: Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung 22,5 mm
    • Knebelantrieb: schwarz 66x66 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
    • Modularer Aufbau: Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Optimale Netztrennung: von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: dank internationaler Approbationen
    • Verfügbare Varianten: für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Optionen: Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb

    Kunden-Nutzen:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
    • Vielseitig einsetzbar in kleinen Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen.
    • Einfacher Installationsprozess dank modularer Bauweise.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Montageoptionen.
    • Zusätzliche Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie