SIEMENS - Lasttrennschalter 500A, Baugr. 3, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD44300PE100
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572079
Sonepar Artikelnummer
120946076
Hersteller Artikelnummer
3KD44300PE100
Hersteller Typ
3KD4430-0PE10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD44300PE100
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
190 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
94 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.833 kg
- Stromstärke: 500A
- Baugröße: 3
- Polzahl: 3-polig
- Frontantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Ermöglicht eine einfache und sichere Trennung von Lasten.
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedenen Referenzen.
Lasttrennschalter 500A
Der Lasttrennschalter 500A ist ein zuverlässiges Schaltgerät, das eine sichere Trennung von elektrischen Lasten ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


