SIEMENS - Lasttrennschalter 500A, Baugr. 3, 4-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD44440PE400
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572550
Sonepar Artikelnummer
120953199
Hersteller Artikelnummer
3KD44440PE400
Hersteller Typ
3KD4444-0PE40-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD44440PE400
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
242.5 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.559 kg
- Stromstärke: 500A
- Ausführung: Baugröße 3
- Polzahl: 4-polig
- Seitenantrieb: rechts
- Grundgerät ohne Handgriff
- Anschlussart: Flachanschluss
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Trennung von Stromkreisen.
- Einfacher Zugang und Installation dank des rechten Seitenantriebs.
- Robuste Bauweise für langanhaltenden Einsatz.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch Flachanschluss.
Lasttrennschalter 500A
Der Lasttrennschalter 500A ist ein zuverlässiges Gerät zur sicheren Trennung von Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


