SIEMENS - Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD46600QE200
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869516301
Sonepar Artikelnummer
120592692
Hersteller Artikelnummer
3KD46600QE200
Hersteller Typ
3KD4660-0QE20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD46600QE200
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
440 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
110 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
12.340 kg
- Stromstärke: 630A
- Baugröße: 4
- 6-polig
- DC Frontantrieb mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Erhöhte Sicherheit bei der Trennung von elektrischen Lasten.
- Einfacher Zugang zu elektrischen Komponenten durch mittigen Frontantrieb.
- Flexibilität in der Anwendung durch die 6-polige Ausführung.
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
Lasttrennschalter 630A
Der Lasttrennschalter 630A ist ein robustes Gerät, das für die sichere Trennung elektrischer Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


