SIEMENS - Lasttrennschalter 63A, Baugr. 01, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD03302KG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586762
Sonepar Artikelnummer
120951798
Hersteller Artikelnummer
3KD03302KG203
Hersteller Typ
3KD0330-2KG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD03302KG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
63 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
73 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.349 kg
- Baugr. 01
- 3-polig
- Frontantrieb mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sichere und zuverlässige Trennung von Stromkreisen
- Einfacher Zugang durch mittigen Frontantrieb
- Flexibles Design ohne Handgriff für vielfältige Anwendungen
Lasttrennschalter 63A
Der Lasttrennschalter 63A dient zur sicheren Trennung von elektrischen Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


