SIEMENS - Lasttrennschalter 63A, Baugr. 02, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD03332LG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586557
Sonepar Artikelnummer
120950986
Hersteller Artikelnummer
3KD03332LG203
Hersteller Typ
3KD0333-2LG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD03332LG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
73 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.454 kg
- Nennstrom: 63A
- Typ: Baugr. 02, 3-polig
- Antrieb: Frontantrieb mittig
- Klasse: Komplettgerät
- Farbcodierung: Rot/Gelb
- Rahmenklemme: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sichere und zuverlässige Trennung von elektrischen Stromkreisen.
- Einfache Installation durch ein komplettes Gerät mit Direktantrieb.
- Optimale Sichtbarkeit und Unterscheidung durch die Farbcodierung.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten dank der Rahmenklemmen.
Lasttrennschalter 63A, Baugr. 02, 3-polig
Der Lasttrennschalter ist ein Komplettgerät mit Direktantrieb für zuverlässigen Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


