SIEMENS - Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD26442ME400
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869514369
Sonepar Artikelnummer
120594783
Hersteller Artikelnummer
3KD26442ME400
Hersteller Typ
3KD2644-2ME40-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD26442ME400
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.006 kg
- Stromstärke: 63A
- Baugröße: 1
- Anzahl der Pole: 4
- Seitenantrieb: rechts
- Typ: Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Hohe Zuverlässigkeit in elektrischen Verteilungsanlagen
- Verbesserte Bedienbarkeit durch Seitenantrieb
- Flexibilität bei der Auswahl von Rahmenklemmen
- Robuste Konstruktion für langfristige Nutzung
Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb rechts
Der Lasttrennschalter bietet Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Verteilungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


