SIEMENS - Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD26602ME200
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869514406
Sonepar Artikelnummer
120591849
Hersteller Artikelnummer
3KD26602ME200
Hersteller Typ
3KD2660-2ME20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD26602ME200
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
148 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
68 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
1.332 kg
- Baugr. 1
- 6-polig
- DC Frontantrieb mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme
- Referenzen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Sichere Trennung von Stromkreisen erhöht die Betriebssicherheit.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Langlebige Materialien garantieren zuverlässigen Betrieb.
- Vielfältige Varianten bieten Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
Lasttrennschalter 63A
Der Lasttrennschalter 63A dient zur sicheren Trennung von elektrischen Stromkreisen mit einer nennbaren Stromstärke von bis zu 63A.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


