SIEMENS - Lasttrennschalter 800A, Baugr. 4, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD48600QE200
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869516448
Sonepar Artikelnummer
120592693
Hersteller Artikelnummer
3KD48600QE200
Hersteller Typ
3KD4860-0QE20-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD48600QE200
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
440 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
110 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
12.540 kg
- Baugröße: 4
- Anzahl der Pole: 6-polig
- Betriebsspannung: DC
- Frontantrieb: mittig
- Ausführung: Grundgerät ohne Handgriff
- Anschluss: Flachanschluss
- Modelle: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Trennung von Stromkreisen.
- Optimierte Platznutzung durch kompakte Bauweise.
- Einfache Installation durch Flachanschlussdesign.
- Gestattet zentrale Bedienung dank mittigem Frontantrieb.
Lasttrennschalter 800A
Der Lasttrennschalter 800A dient zur sicheren Trennung von Stromkreisen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


